Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Energy Pack 5Ah 2x5Ah Akku und Ladegerät

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Energy Pack 5Ah 2x5Ah Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054548

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510545485

Sonepar Artikelnummer

120877256

Hersteller Artikelnummer

054548

Hersteller Typ

ENERGY PACK 2X 5AH

Hersteller Artikel Nr.:

054548

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.830 kg

Akku-Pack mit Schnellladegerät für die 18V Plattform. Akkus 2 x 5Ah und Ladegerät. 2 x 5Ah Akku. 1 Schnellladegerät für Spit 18V Plattform. Passend für AG18, D18, W18, S18, L18.