Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Ersatzteil: Anker m.Lüfter 230V R.803 für SPIT 343

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Ersatzteil: Anker m.Lüfter 230V R.803 für SPIT 343

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 652741

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516527416

Sonepar Artikelnummer

120609698

Hersteller Artikelnummer

652741

Hersteller Typ

652741

Hersteller Artikel Nr.:

652741

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.560 kg

SPIT Originalersatzteil 652741: Anker mit Lüfter 230 V R.803 für SPIT 343. Für Wartung und Instandhaltung der entsprechenden SPIT Geräte.