Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Ersatzteil: Gleichstrommotor 14.4V R2 für SPIT HDI/IDI246

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Ersatzteil: Gleichstrommotor 14.4V R2 für SPIT HDI/IDI246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 652964

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.278 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516529649

Sonepar Artikelnummer

120609702

Hersteller Artikelnummer

652964

Hersteller Typ

652964

Hersteller Artikel Nr.:

652964

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.278 kg

SPIT Originalersatzteil 652964: Gleichstrommotor 14,4 V R2 für SPIT HDI/IDI246. Für Wartung und Instandhaltung der entsprechenden SPIT Geräte.