Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Ersatzteil: Kugel für SPIT 320/321/329C/335/343 7.0MM

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Ersatzteil: Kugel für SPIT 320/321/329C/335/343  7.0MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352750

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439513527501

Sonepar Artikelnummer

120609663

Hersteller Artikelnummer

352750

Hersteller Typ

352750

Hersteller Artikel Nr.:

352750

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.010 kg

Ersatz-Lagerkugel 7,0 mm für Spit Bohr- und Meißelhämmer (Modelle 320, 321, 329C, 335, 343).