Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Ersatzteil: P800 Magazin Re/Li (20 N) R55

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Ersatzteil: P800 Magazin Re/Li (20 N) R55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 018458

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.255 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510184585

Sonepar Artikelnummer

121009922

Hersteller Artikelnummer

018458

Hersteller Typ

018458

Hersteller Artikel Nr.:

018458

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.255 kg

Spit Ersatzteil für P800: Bolzenmagazin (für 20 Nägel), passend für Montage rechts/links.