Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Ersatzteil zu 353 Gehäuse.m.Elektronik (230V) R73

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Ersatzteil zu 353 Gehäuse.m.Elektronik (230V) R73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811670

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.202 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439518116700

Sonepar Artikelnummer

120469884

Hersteller Artikelnummer

811670

Hersteller Typ

353 GEHAEUSED.M.EL.(230V) R73

Hersteller Artikel Nr.:

811670

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.202 kg