SPIT - Fett 30 Gr. Tube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120570
Verpackung - Tube
Nettogewicht - 30 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34031980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439511205708
Sonepar Artikelnummer
120418222
Hersteller Artikelnummer
120570
Hersteller Typ
FETT 30 GR. TUBE
Hersteller Artikel Nr.:
120570
Verpackung:
Tube
Nettogewicht:
30 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031980
Gewicht:
0.035 kg


