Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Flachmeissel SDS+ B. 20 x 250 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Flachmeissel SDS+ B. 20 x 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223050

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Schneidenbreite - 20 mm

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439512230501

Sonepar Artikelnummer

120405236

Hersteller Artikelnummer

223050

Hersteller Typ

FLACHMEISSEL SDS-PLUS 20/250MM

Hersteller Artikel Nr.:

223050

Ausführung:

Flachmeißel

Schneidenbreite:

20 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.272 kg

SDS Plus Meissel für Beton. Meißeln. Meissel SDS+. SDS+ Meissel.