Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Flachmeissel SDS MAX B. 25 x 400 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Flachmeissel SDS MAX B. 25 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112220

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Schneidenbreite - 25 mm

  • Gesamtlänge - 400 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439511122203

Sonepar Artikelnummer

120405234

Hersteller Artikelnummer

112220

Hersteller Typ

FLACHMEISSEL SDS MAX 25/400MM

Hersteller Artikel Nr.:

112220

Ausführung:

Flachmeißel

Schneidenbreite:

25 mm

Gesamtlänge:

400 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.730 kg

SDS MAX-Flachmeissel für Beton. Meißeln. Meissel SDS MAX. SDS MAX Meissel.