Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Flachmeissel SDS MAX B. 25 x 500 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Flachmeissel SDS MAX B. 25 x 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112230

  • Ausführung - Flachmeißel

  • Gesamtlänge - 540 mm

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439511122302

Sonepar Artikelnummer

120405235

Hersteller Artikelnummer

112230

Hersteller Typ

FLACHMEISSEL SDS MAX 25/540MM

Hersteller Artikel Nr.:

112230

Ausführung:

Flachmeißel

Gesamtlänge:

540 mm

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82071990

Gewicht:

0.930 kg

SDS MAX-Flachmeissel für Beton. Meißeln. Meissel SDS MAX. SDS MAX Meissel.