SPIT - Flachmeissel SDS MAX selbstschärfend B. 25x350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225317
Gesamtlänge - 350 mm
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 82071990
Gewicht - 0.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512253173
Sonepar Artikelnummer
120405233
Hersteller Artikelnummer
225317
Hersteller Typ
FLACHMEISSEL SDS MAX 25/350MM
Hersteller Artikel Nr.:
225317
Gesamtlänge:
350 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.640 kg
Premium SDS MAX-Flachmeissel für Beton. Stabile Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer. Meissel mit langer Lebensdauer. SDS MAX Meissel.


