SPIT - Gewindestange V4A M12X160 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060224
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602249
Sonepar Artikelnummer
120709936
Hersteller Artikelnummer
060224
Hersteller Typ
GEW.ST.V4A M12X160
Hersteller Artikel Nr.:
060224
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
160 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.360 kg


