SPIT - Gewindestange V4A M16X190 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060225
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602256
Sonepar Artikelnummer
120709937
Hersteller Artikelnummer
060225
Hersteller Typ
GEW.ST.V4A M16X190
Hersteller Artikel Nr.:
060225
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
190 mm
Min. Bohrlochtiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.900 kg


