SPIT - Gewindestange V4A M24X300 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060227
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602270
Sonepar Artikelnummer
120709939
Hersteller Artikelnummer
060227
Hersteller Typ
GEW.ST.V4A M24X300
Hersteller Artikel Nr.:
060227
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
300 mm
Min. Bohrlochtiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
10.100 kg


