SPIT - Gewindestange V4A M8X110 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060222
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602225
Sonepar Artikelnummer
120709934
Hersteller Artikelnummer
060222
Hersteller Typ
GEW.ST.V4A M8X110
Hersteller Artikel Nr.:
060222
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.430 kg


