Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M12x160

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M12x160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055802

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Länge - 160 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 110 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510558027

Sonepar Artikelnummer

120609643

Hersteller Artikelnummer

055802

Hersteller Typ

GEWINDESTANGE STANDARD M12X160

Hersteller Artikel Nr.:

055802

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Länge:

160 mm

Min. Bohrlochtiefe:

110 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

1.330 kg

Gewindestangen - Verzinkt 5µm, doppelte Meißelspitze. Hochleistungs-Gewindestange zur Verwendung mit chemischen Dübeln von SPIT. Stahlbau. Ballustraden. Leitschienen.