Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M16x190

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M16x190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055803

  • Bohrlochdurchmesser - 18 mm

  • Länge - 190 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 125 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510558034

Sonepar Artikelnummer

120609644

Hersteller Artikelnummer

055803

Hersteller Typ

GEWINDESTANGE STANDARD M16X190

Hersteller Artikel Nr.:

055803

Bohrlochdurchmesser:

18 mm

Länge:

190 mm

Min. Bohrlochtiefe:

125 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

2.800 kg

Gewindestangen - Verzinkt 5µm, doppelte Meißelspitze. Hochleistungs-Gewindestange zur Verwendung mit chemischen Dübeln von SPIT. Stahlbau. Ballustraden. Leitschienen.