Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M8x110

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M8x110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055800

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 110 mm

  • Gewindesteigung - 5.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510558003

Sonepar Artikelnummer

120609645

Hersteller Artikelnummer

055800

Hersteller Typ

GEWINDESTANGE STANDARD M8X110

Hersteller Artikel Nr.:

055800

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

110 mm

Gewindesteigung:

5.8 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.400 kg

Gewindestangen - Verzinkt 5µm, doppelte Meißelspitze. Hochleistungs-Gewindestange zur Verwendung mit chemischen Dübeln von SPIT. Stahlbau. Ballustraden. Leitschienen.