Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M10x130

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Gewindestange verzinkt 5µm doppelte Meißelspitze M10x130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055801

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Länge - 130 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 90 mm

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510558010

Sonepar Artikelnummer

120609642

Hersteller Artikelnummer

055801

Hersteller Typ

GEWINDESTANGE STANDARD M10X130

Hersteller Artikel Nr.:

055801

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Länge:

130 mm

Min. Bohrlochtiefe:

90 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.760 kg

Gewindestangen - Verzinkt 5µm, doppelte Meißelspitze. Hochleistungs-Gewindestange zur Verwendung mit chemischen Dübeln von SPIT. Stahlbau. Ballustraden. Leitschienen.