SPIT - Gewindestange verzinkt M10X130 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060216
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602164
Sonepar Artikelnummer
120709928
Hersteller Artikelnummer
060216
Hersteller Typ
GEW.ST.VZ M10X130
Hersteller Artikel Nr.:
060216
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
130 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.750 kg


