SPIT - Gewindestange verzinkt M16X190 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060218
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602188
Sonepar Artikelnummer
120709930
Hersteller Artikelnummer
060218
Hersteller Typ
GEW.ST.VZ M16X190
Hersteller Artikel Nr.:
060218
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
190 mm
Min. Bohrlochtiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.890 kg


