SPIT - Gewindestange verzinkt M20X260 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060219
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602195
Sonepar Artikelnummer
120709931
Hersteller Artikelnummer
060219
Hersteller Typ
GEW.ST.VZ M20X260
Hersteller Artikel Nr.:
060219
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
260 mm
Min. Bohrlochtiefe:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
5.880 kg


