SPIT - Gewindestange verzinkt M24X300 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060220
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602201
Sonepar Artikelnummer
120709932
Hersteller Artikelnummer
060220
Hersteller Typ
GEW.ST.VZ M24X300
Hersteller Artikel Nr.:
060220
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
300 mm
Min. Bohrlochtiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
9.920 kg


