SPIT - Gewindestange verzinkt M30X380 m. Mutter u. U-Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060221
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510602218
Sonepar Artikelnummer
120709933
Hersteller Artikelnummer
060221
Hersteller Typ
GEW.ST.VZ M30X380
Hersteller Artikel Nr.:
060221
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
30
Bohrlochdurchmesser:
35 mm
Länge:
380 mm
Min. Bohrlochtiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
9.970 kg


