Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Griffstück für Reinigungsbürste 300 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Griffstück für Reinigungsbürste 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051009

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.257 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510510094

Sonepar Artikelnummer

120405662

Hersteller Artikelnummer

051009

Hersteller Typ

T-HANDGRIFF F. REINIGUNGSB.

Hersteller Artikel Nr.:

051009

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.257 kg

Verlängerung zur Anpassung der Bürstenlänge an die Bohrtiefe. Griffstück für Reinigungsbürsten zur Bohrlochreinigung vor der Mörtelinjektion.