Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Hammer-Bohrkrone D80 x 80 x 100 mm 9 Segmente

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Hammer-Bohrkrone D80 x 80 x 100 mm 9 Segmente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110800

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Durchmesser Bohrer - 80 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

  • Geeignet für Holz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439511108009

Sonepar Artikelnummer

120405207

Hersteller Artikelnummer

110800

Hersteller Typ

BOHRKRONE TURBO KIT 80 MM

Hersteller Artikel Nr.:

110800

Geeignet für Beton:

Ja

Durchmesser Bohrer:

80 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Stein:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Zentrierbohrer-Durchmesser:

80 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

1.120 kg

Adapter Turbo Kit auf SDS-Max passend für 353 - 353 SVC - 353 SVC SRC - 383 SVC - 372 - 390. Modulares System für große Bohrtiefen. SDS MAX Adapter. Turbo Kit Hammer-Fräskrone (Ø 35 bis 80 mm). Turbo Kit Hammer-Bohrkrone (Ø 65 bis 125 mm).