SPIT - Hammer-Fräskrone D60x130x150mm f.353/SVC/SRC/352/SVC/372/390

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110370
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 60 mm
Schneidenlänge - 130 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439511103707
Sonepar Artikelnummer
120405240
Hersteller Artikelnummer
110370
Hersteller Typ
FRÄSBOHRER 60 MM TURBO KIT
Hersteller Artikel Nr.:
110370
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
60 mm
Schneidenlänge:
130 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
150 mm
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.870 kg


