SPIT - Hammerbohrer SDS+ R-FORCE 3+ 4-Schneider D20x200x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054031
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510540312
Sonepar Artikelnummer
120405392
Hersteller Artikelnummer
054031
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER 20X250X200
Hersteller Artikel Nr.:
054031
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.270 kg


