SPIT - Hammerbohrer SDS+ R-FORCE 3+ 4-Schneider D22x400x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054035
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439510540350
Sonepar Artikelnummer
120405396
Hersteller Artikelnummer
054035
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER 22X450X400
Hersteller Artikel Nr.:
054035
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
450 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.630 kg


