SPIT - Hammerbohrer SDS+ R-FORCE 3+ 4-Schneider D25x400x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054039
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510540398
Sonepar Artikelnummer
120405400
Hersteller Artikelnummer
054039
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER 25X450X400
Hersteller Artikel Nr.:
054039
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.760 kg


