SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT2 2-Schneider D16x400x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225421
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512254217
Sonepar Artikelnummer
120405423
Hersteller Artikelnummer
225421
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT2+ D 16x450 MM
Hersteller Artikel Nr.:
225421
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
450 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.340 kg


