SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT2 2-Schneider D6x50x110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225355
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 50 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512253555
Sonepar Artikelnummer
120405428
Hersteller Artikelnummer
225355
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT2+ D 6x110 MM
Hersteller Artikel Nr.:
225355
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
110 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.040 kg


