SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D10x100x160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224737
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512247370
Sonepar Artikelnummer
120402565
Hersteller Artikelnummer
224737
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 10X160X100
Hersteller Artikel Nr.:
224737
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.070 kg


