SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D10x250x310 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224740
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 250 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247400
Sonepar Artikelnummer
120405441
Hersteller Artikelnummer
224740
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 10X310X250
Hersteller Artikel Nr.:
224740
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.120 kg


