SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D12x400x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224747
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512247479
Sonepar Artikelnummer
120405448
Hersteller Artikelnummer
224747
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 12X450X400
Hersteller Artikel Nr.:
224747
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
460 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.215 kg


