SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D12x550x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224748
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 550 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247486
Sonepar Artikelnummer
120405449
Hersteller Artikelnummer
224748
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 12X600X550
Hersteller Artikel Nr.:
224748
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
550 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.292 kg


