SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D16 x250x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224757
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 250 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247578
Sonepar Artikelnummer
120405458
Hersteller Artikelnummer
224757
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 16X300X250
Hersteller Artikel Nr.:
224757
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.220 kg


