SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D16 x400x450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224758
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247585
Sonepar Artikelnummer
120405459
Hersteller Artikelnummer
224758
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 16X450X400
Hersteller Artikel Nr.:
224758
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
450 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.310 kg


