SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D5x100x160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224718
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 5 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247189
Sonepar Artikelnummer
120405462
Hersteller Artikelnummer
224718
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 5X160X100
Hersteller Artikel Nr.:
224718
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.050 kg


