SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D6x150x210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224723
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247233
Sonepar Artikelnummer
120405465
Hersteller Artikelnummer
224723
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 6X210X150
Hersteller Artikel Nr.:
224723
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.045 kg


