SPIT - Hammerbohrer SDS+ XT3 3-Schneider D8x200x260 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224733
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512247332
Sonepar Artikelnummer
120405469
Hersteller Artikelnummer
224733
Hersteller Typ
SDS-PLUS-BOHRER XT3 8X260X200
Hersteller Artikel Nr.:
224733
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.080 kg


