SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D18 x600x740 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225104
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Schneidenlänge - 600 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251049
Sonepar Artikelnummer
120405355
Hersteller Artikelnummer
225104
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 18X600X740
Hersteller Artikel Nr.:
225104
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Schneidenlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
740 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.850 kg


