SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D18 x800x940 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225105
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Schneidenlänge - 800 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251056
Sonepar Artikelnummer
120405356
Hersteller Artikelnummer
225105
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 18X800X940
Hersteller Artikel Nr.:
225105
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Schneidenlänge:
800 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
940 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
1.040 kg


