SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D20 x200x320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225106
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251063
Sonepar Artikelnummer
120405357
Hersteller Artikelnummer
225106
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 20X200X320
Hersteller Artikel Nr.:
225106
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.480 kg


