SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D22 x400x520 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225110
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512251100
Sonepar Artikelnummer
120402566
Hersteller Artikelnummer
225110
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 22X400X520
Hersteller Artikel Nr.:
225110
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
520 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.830 kg


