SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D25 x1200x1320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225116
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Schneidenlänge - 1200 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512251162
Sonepar Artikelnummer
120405380
Hersteller Artikelnummer
225116
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 25X1200X1320
Hersteller Artikel Nr.:
225116
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Schneidenlänge:
1200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
1320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
2.580 kg


