SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D32 x1200x1320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225125
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 32 mm
Schneidenlänge - 1200 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251254
Sonepar Artikelnummer
120405381
Hersteller Artikelnummer
225125
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 32X1200X1320
Hersteller Artikel Nr.:
225125
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
32 mm
Schneidenlänge:
1200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
1320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
3.450 kg


