SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D32 x800x920 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225124
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 32 mm
Schneidenlänge - 800 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439512251247
Sonepar Artikelnummer
120405370
Hersteller Artikelnummer
225124
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 32X800X920
Hersteller Artikel Nr.:
225124
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
32 mm
Schneidenlänge:
800 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
920 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
2.660 kg


