SPIT - Hammerbohrer SDSMAX R3 MAX 4-Schneider D35 x600x720 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225128
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 35 mm
Schneidenlänge - 600 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251285
Sonepar Artikelnummer
120405373
Hersteller Artikelnummer
225128
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER R3 35X600X720
Hersteller Artikel Nr.:
225128
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Schneidenlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
720 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
2.160 kg


