SPIT - Hammerbohrer SDSMAX XT3 MAX 3-Schneider D16 x400x540 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225100
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251001
Sonepar Artikelnummer
120405388
Hersteller Artikelnummer
225100
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER XT3 16X400X540
Hersteller Artikel Nr.:
225100
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
540 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.540 kg


